Diamant-Schleifstifte hartgelötet D427, D, Typ: ZY0825

Artikel-Nr.: 552750 ZY0825
Rabatt
56,20 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Formbeschreibung Zylinder
Kopf-⌀ 8 mm
Kopflänge 25 mm
Gesamtlänge 80 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552750 ZY0825
EAN / GTIN 4045197724557
Herstellernummer 552750 ZY0825

Anwendertabelle

Kunststoff, GFK
 
15
Stein
 
15
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit Diamantbelegung im Vakuum-Hartlötverfahren.

Vorteil:

  • Höhere Schnittfreudigkeit im Vergleich zu galvanisch gebundenen Schleifstiften durch großen Kornüberstand (etwa 70% des Schleifkorns ragen aus der Bindung) und stärkere Bindung.
  • Die offene Struktur und grobe Körnung D427 reduzieren die Schleiftemperatur und minimieren die Zusetzneigung.

Verwendung:

Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder CNC-Schleifmaschinen für grobe Schleifarbeiten mit hohem Materialabtrag. Besäumen, Konturfräsen von Verbundwerkstoffen (CFK/GFK), Fiberglas, Graphite, Honeycomb.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Sonderformen oder Schleifstifte mit Innenkühlung für den stationären Einsatz sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb