Filzpolierfächer Schaft-⌀ 6 mm ZY4020

Artikel-Nr.: 552213 ZY4020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,50 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Härtegrad weich
    Kopf-⌀ 40 mm
    Kopflänge 20 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 552213 ZY4020
    EAN / GTIN 4045197723017
    Herstellernummer 552213 ZY4020

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fächerförmig um den Schaft angeordnetes Filz.

    Verwendung:

    Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität und Anpassung an Konturen. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen.

    Hinweis:

    Filzpolierfächer /-bürsten müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 −10 m/s.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb