Schleifpaste SiC, Körnung SiC-Schleifpaste: 150

Artikel-Nr.: 552250 150
(52,25 € / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung SiC-Schleifpaste Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung SiC-Schleifpaste 150
Körnungsvergleich 55 µm - 88 µm
Feinheitsgrad mittel − fein
Inhalt 400 g
Produktart Schleifpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Herstellernummer 552250 150

Anwendertabelle

Alu Mg
 
5
Stahl < 900 N/mm²
 
5
Stahl < 1400 N/mm²
 
5
Stahl < 55 HRC
 
5
Stahl < 60 HRC
 
5
Stahl < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifpaste (öllöslich) mit Siliciumcarbid (SiC), Inhalt 400 g.

Verwendung:

Zum Polieren vorgeschliffener Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb