Filzpolierstift Schaft-⌀ 3 mm KE1012

Artikel-Nr.: 552100 KE1012

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,92 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittel
Kopf-⌀ 10 mm
Kopflänge 12 mm
Schaft-⌀ 3 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 m/s - 10 m/s
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552100 KE1012
EAN / GTIN 4045197803887
Herstellernummer 552100 KE1012

Beschreibung

Ausführung:

Langlebige Filzpolierstifte mit mittelhartem, besonders formstabilem Filz.

Verwendung:

Zum Vor- und Hochglanzpolieren vorgeschliffener Oberflächen mit hohem Anspruch an genaue geometrische Formen.

Hinweis:

Filzpolierstifte müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 −10 m/s.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb