{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Feinheitsgrad | fein | |
Kopf-⌀ | 5 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Schaftlänge | 50 mm | |
Produktart | Schleifstift |
Artikelnummer | 551510 SP0510 | |
EAN / GTIN | 4027497197842 | |
Herstellernummer | A6002005103530081 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Klein-Schleifstift fein, AD-AW, Typ: SP0510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
667 Stück sofort lieferbar
1,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 746 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Feinheitsgrad | fein | fein | grob |
Kopf-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schaftlänge | 50 mm | 30 mm | 40 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 6 mm |
Produktart | Schleifstift | Schleifstift | Schleifstift |
Kopflänge | 10 mm | 10 mm | 10 mm |