{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Feinheitsgrad | grob | |
Kopf-⌀ | 5 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Schaftlänge | 40 mm | |
Produktart | Schleifstift |
Artikelnummer | 550900 SP0510 | |
EAN / GTIN | 4045197239440 | |
Herstellernummer | 550900 SP0510 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schleifstift grob, AR, Typ: SP0510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
620 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 353 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Feinheitsgrad | grob | fein |
Kopf-⌀ | 5 mm | 5 mm |
Schaftlänge | 40 mm | 30 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Schaft-⌀ | 6 mm | 3 mm |
Produktart | Schleifstift | Schleifstift |
Kopflänge | 10 mm | 10 mm |