• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOGX 070305-W IC808 Wiper-Wendeschneidplatten für MNC-Bohrer mit DT-Spanformer

Artikel-Nr.: 5510343
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie COMBICHAM
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5510343
    EAN / GTIN 7291075307689
    Herstellernummer 5510343
    L-Nummer L24160 30

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 7.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb