• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNC 318-159-31.8-18-07-5D Bohrkörper für große Durchmesser mit SUMOCHAM-Bohrkopf im Zentrum und Wendeschneidplatten am Umfang, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3203551
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie COMBICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203551
EAN / GTIN 7291075345827
Herstellernummer 3203551
L-Nummer L24040 426

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 10.304″ ,Nutzlänge (LU) 6.38″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.709″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Nenndurchmesser: 1.25″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOGX 070305-W
  • Gesamtlänge (OAL): 10.304″
  • Kraglänge (LPR): 7.94″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Nutzlänge (LU): 6.38″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "COMBICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb