• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMX 120712-M4MW IC806 Doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit helikaler Schneidkante für hohe Abspanraten bei der Bearbeitung von rostbeständigem Stahl

Artikel-Nr.: 5510109
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5510109
EAN / GTIN 7291075282535
Herstellernummer 5510109
L-Nummer L23950 543

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HMW, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.78 mm

Merkmal:

  • Spanformer HMW
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.78 mm
  • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb