• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOGT 100305-DT IC908 Tiefbohr-Wendeschneidplatten mit 3 Schneidkanten, Wiper-Breitschlichtfase und Spanteilergeometrie

Artikel-Nr.: 5509263
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5509263
EAN / GTIN 7291075354645
Herstellernummer 5509263
L-Nummer L24250 5

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.23 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.23 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb