Schleifstift grob, AR, Typ: SP1320

Artikel-Nr.: 550900 SP1320

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,51 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,09 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
850 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Kopf-⌀ 13 mm
Kopflänge 20 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Schaftlänge 40 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 550900 SP1320
EAN / GTIN 4045197239464
Herstellernummer 550900 SP1320

Beschreibung

Ausführung:

GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Keramisch gebundene Schleifstifte in Edelkorund rosa (AR). Mittelharte Ausführung.
Grobe Körnung. Schaftlänge 40 mm.

Verwendung:

Für die universelle Bearbeitung von un- und niedriglegiertem Stahl und Stahlguss.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 − 50 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb