• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte mit 6° negativem, seitlichem Freiwinkel zum Hochvorschubdrehen von Stahl

Artikel-Nr.: 5508895
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508895
EAN / GTIN 7291075320374
Herstellernummer 5508895
L-Nummer L23950 23

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T3P, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.86 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Spanformer T3P
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.86 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 1.5 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb