• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWXOR 16-5-TF-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung zum Hochvorschub-Längsdrehen

Artikel-Nr.: 3603469
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603469
EAN / GTIN 7291075325409
Herstellernummer 3603469
L-Nummer L23990 1079

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1.2″
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 5/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WOMG 55-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb