• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICK 265 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5506779
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5506779
    EAN / GTIN 7291075269093
    Herstellernummer 5506779
    L-Nummer L24050 2334

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 26.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 26.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 26.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 9.05 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 26.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 15.07 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 6.02 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb