• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 260-039-32R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203108
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203108
    EAN / GTIN 7291075279573
    Herstellernummer 3203108
    L-Nummer L24040 694

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 26 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 26.0, Gesamtlänge (OAL) 140.1 mm, Nutzlänge (LU) 42.95 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 26 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 26.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 26 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
    • Funktionslänge (LF) 75.37 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 26.0
    • L/D Bereich 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 260
    • Gesamtlänge (OAL) 140.1 mm
    • Point Length (PL) 3.95 mm
    • Kraglänge (LPR) 80.1 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 60 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 42.95 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb