• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KNUX 160410 R12 IC8150 55°-Wendeschneidplatte zum Profildrehen

Artikel-Nr.: 5505045
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5505045
EAN / GTIN 7291075097627
Herstellernummer 5505045
L-Nummer L23950 1863

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R/L12, Eckenradius (RE) 1 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer R/L12
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb