• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KNUX 160410 R11 IC8150 55°-Wendeschneidplatte zum Profildrehen

Artikel-Nr.: 5505043
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5505043
    EAN / GTIN 7291075097603
    Herstellernummer 5505043
    L-Nummer L23950 2727

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R/L11, Eckenradius (RE) 1 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer R/L11
    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb