• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGH 110204-XL IC20 Dreieckige, positive Wendeschneidplatte mit 11° Freiwinkel und geschliffenem Spanformer zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5502148
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5502148
    EAN / GTIN 7291075077865
    Herstellernummer 5502148
    L-Nummer L23950 1926

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer XL, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm

    Merkmal:

    • Spanformer XL
    • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.38 mm
    • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb