{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Alu | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob | |
Schneidstoff | HM DLC | |
Form | AS1020 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547600 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4067263736417 | |
Herstellernummer | 547600 AS1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Alu − sehr grob (NE / Alu), HM DLC, Typ: AS1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
39,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
39,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar
28,30 €
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
39,10 €
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
47,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HM DLC | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Alu | Zahnung Z5 | Zahnung Z1 | Zahnung Z9 | Zahnung Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |