{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Alu | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob | |
Schneidstoff | HM DLC | |
Form | AS1625 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547600 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4067263736431 | |
Herstellernummer | 547600 AS1625 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift GARANT Master Alu − sehr grob (NE / Alu), HM DLC, Typ: AS1625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
67,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
67,40 €
66,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
44,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
62,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung | Zylinder mit Stirnverzahnung |
Gesamtlänge | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidstoff | HM DLC | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob | sehr grob (NE / Alu) | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |