{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | INOX | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | G0820 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547200 G0820 | |
EAN / GTIN | 4007220952320 | |
Herstellernummer | 4007220952320 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung INOX − grob, HM, Typ: G0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
42,20 €
37,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
34,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
36,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | Z Stahl | INOX | Z Stahl | INOX |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | grob | grob | grob | grob |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kopflänge | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |