{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A0613 | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546900 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197521811 | |
Herstellernummer | 546900 A0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: A0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
11,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z5 | Z7 |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |