{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z FINE | |
Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0613 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546840 AS0313 | |
EAN / GTIN | 4045197726414 | |
Herstellernummer | 546840 AS0313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z FINE − sehr fein, HM, Typ: AS0313
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
13,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
13,00 €
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Serie | Zahnung Z FINE | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm |