Frässtift T1610/6

Artikel-Nr.: 541000 T1610/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung Z3
    Zahnung Kurzzeichen Z3
    Zahnungsfeinheitsgrad mittel
    Schneidstoff HM
    Formbeschreibung Entgrat
    Kopf-⌀ 16 mm
    Kopflänge 10 mm
    Gesamtlänge 70 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Winkel 45 Grad
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 541000 T1610/6
    EAN / GTIN 4062406057152
    Herstellernummer 541000 T1610/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
    Entgratfrässtift (innen) mit Linksdrall-Verzahnung und 45°-Winkel zum Anfasen.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Hinweis:

    Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min‑1

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb