Frässtift R1015

Artikel-Nr.: 541000 R1015
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung Z3
    Zahnung Kurzzeichen Z3
    Zahnungsfeinheitsgrad mittel
    Schneidstoff HM
    Form R1015
    Formbeschreibung Entgrat
    Kopf-⌀ 10 mm
    Kopflänge 15 mm
    Gesamtlänge 55 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Radius 8 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 541000 R1015
    EAN / GTIN 4045197156266
    Herstellernummer 541000 R1015

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
    Entgratfrässtift (außen) mit Radius zur Kantenverrundung.
    Sonderform Entgrat (R), außen.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Hinweis:

    Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min‑1

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb