• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Millimar N 1702 M Modul f. 2 Induktivtaster m.K.

Artikel-Nr.: 5331120KAL
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
    Produktart Daten-Interface

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5331120KAL
    EAN / GTIN 4059192061289
    Herstellernummer 5331120KAL

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Flexibel kombinierbare RS-485-Bus-Module
    • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv/pneumatisch)
    • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern
    • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
    • Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul
    • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
    • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

    Beschreibung:

    Modul für induktive Taster Millimar N 1702 M
    • Flexibel kombinierbare RS-485-Bus-Module
    • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv/pneumatisch)
    • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern
    • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
    • Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul
    • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
    • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

    Merkmal:

    • Anwendung: Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.
    • Datenschnittstelle: RS-485
    • Produkttyp: N 1702 M
    • Produktbezeichnung: Modul für induktive Taster
    • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
    • Konfigurierung: Millimar Cockpit Software
    • Produktgruppenname: Millimar
    • Kompatibilität: Mahr-VLDT
    • Kompatibilität: Mahr-LVDT
    • Kompatibilität: Mahr-Halbbrücke
    • Kompatibilität: Mahr 1340
    • Kompatibilität: Mahr
    • IP Schutzart: IP 42
    • Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
    • Fehlergrenze: 0,3 % (min. 0,2 μm)
    • Ziffernschrittwert µm: 0,1
    • Messbereich Induktivtaster: ± 5000
    • Messbereich Induktivtaster: ± 500
    • Messbereich Induktivtaster: ± 2000
    • Messbereich Induktivtaster: ± 1000
    • Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus
    • Datenübertragungsrate: 4189 Hz
    • Stromverbrauch: 115 mA
    • Breite (mm): 77 mm
    • Tiefe (mm): 66 mm
    • Höhe (mm): 54.8 mm
    • Betriebstemperatur bis: 40 °C
    • Arbeitstemperatur MAX: 35 °C
    • Arbeitstemperatur MIN: 10 °C
    • Tastereingänge: 2
    • Produktgewicht: 0.27 kg
    • Temperaturkoeffizient: 0.02 µm/°C
    • Betriebstemperatur von: 0 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb