• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Induktive Messtaster 1340

Artikel-Nr.: 5313400
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5313400
EAN / GTIN 4059192054908
Herstellernummer 5313400
L-Nummer L40100 201

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsetzbar nur mit Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR oder Millimar C 1202 + N 1702 M
  • Höchste Messgenauigkeit und geringste Linearitätsabweichung < 0,01 %, d. h. 0,4 ?m über den gesamten Messbereich
  • Taster gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt, daher Einsatz im fertigungsnahen Bereich möglich
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar 1340
  • Kompatibilität: Mahr 1340 Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm
  • Vakuum Abhebung
  • Messkraft (Text): 0,75 N

Merkmal:

  • Abhebung / Vortrieb: Vakuum Abhebung
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -2 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -2.2 mm
  • Betriebstemperatur von: -10 °C
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb