• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Millimar Cockpit Software MarWin 13

Artikel-Nr.: 5312865
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
    Produktart Software

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5312865
    EAN / GTIN 4059192063535
    Herstellernummer 5312865
    L-Nummer L40080 3124

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Interaktive, touchfähige Software
    • Sehr einfache und intuitive Bedienung
    • Benutzerfreundliche Erstellung von Messaufgaben
    • Einfachste Bedienung durch Zugriff auf vordefinierte Formelvorlagen
    • Verwaltung der Messaufgaben (Speicher- und Ladefunktion)
    • Verknüpfung der Messaufgabe mit Bildern oder Zeichnungen
    • Statische und dynamische Messwerterfassung
    • Unterstützt durch grafische Bedienelemente
    • Live-Visualisierung der Messwerte
    • Ziffern- und Skalenanzeigen von bis zu 128 Merkmalen zeitgleich
    • Anschluss von Millimar N 1700 Modulen in Verbindung mit induktiven Messtastern sowie Mahr-Messgeräten mit Datenschnittstelle
    • Anschluss von Mahr-Messgeräten mit Integrated-Wireless
    • Datenauslagerung in MS-Excel oder als qs-Stat-Datenformat (dfq oder dfx bzw. dfd-Format)
    • Passwortgeschützte Bedienerebenen (3-stufig)
    • Online-Hilfe (Bedienungsanleitung) direkt von der Software aus abrufbar

    Beschreibung:

    MarWin 13 Millimar Cockpit Software
    • Smarte und universell einsetzbare Software für komplexe Messaufgaben im Fertigungsbereich
    • Interaktive, touchfähige Software
    • Sehr einfache und intuitive Bedienung
    • Zum Anschluss von Millimar N 1700 Modulen in Verbindung mit Induktivtastern sowie Mahr-Messgeräte mit USB- bzw. Funkschnittstelle
    • Passwortgeschütze Bedienerebenen
    • Integrierte Online-Hilfe direkt aus der Software aufrufbar
    • Datenauslagerung in MS-Excel oder als qs-stat Datenformat
    • Systemanforderungen: MS Windows 7 oder 10, mind. 2 freie USB 2.0 Schnittstellen

    Merkmal:

    • Messkombinationen: Vordefinierte Formelvorlagen für Standardmerkmale ; Eingabe der Verknüpfungen über umfangreichen Formeleditor
    • Anzeige: Vertikale Balkenanzeige ; Horizontale Balkenanzeige ; Analoganzeige bzw. Rundskale ; Digitalanzeige ; Anzeigearten pro Merkmal frei kombinierbar ;
    • Kompatibilität: USB
    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Steuerausgänge: über N 1704 I/O Modul (5331134)
    • Steuereingänge: über N 1704 I/O Modul (5331134)
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: toleranzbezogen
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: toleranzbezogen
    • Anwendung: Smarte und universell einsetzbare Software für komplexe Messaufgaben im Fertigungsbereich
    • Toleranzanzeige: Obere u. untere Toleranzgrenze (pro Merkmal) ; Obere u. untere Warngrenze (pro Merkmal)
    • Kompatibilität: Millimar N 1700
    • Produktgruppenname: Millimar
    • Produktbezeichnung: Mess-Software
    • Klassierung: max. 20 Klassen
    • Kompatibilität: Integrated Wireless
    • Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
    • Produkttyp: Cockpit 13
    • Messbereich: Abhängig vom Messgerät
    • Ziffernschrittwert µm: 0,01
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 5000
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 500
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 50
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 2000
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 200
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 20
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 10000
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 1000
    • Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 1000
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 100
    • Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 10
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .5″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .2″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .1''
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .05″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .02″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .01''
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .005″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .002″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .001''
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .0005″
    • Ziffernschrittwert inch: .0000001″
    • Merkmale: 128

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb