• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Millimar N 1701 PF-2500/5000 Modul für 1 pneum. Messmittel

Artikel-Nr.: 5331155
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
    Produktart Daten-Interface

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5331155
    EAN / GTIN 4059192061623
    Herstellernummer 5331155

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module
    • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv / pneumatisch)
    • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messsensoren
    • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
    • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
    • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

    Beschreibung:

    Modul für pneumatische Messmittel Millimar N 1701 PF-2500/5000
    • Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module
    • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv / pneumatisch)
    • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messsensoren
    • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
    • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
    • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Anwendung: Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.
    • Datenschnittstelle: RS-485
    • Produkttyp: N 1701 PF-2500/5000
    • Produktbezeichnung: Modul für pneumatische Messmittel
    • Konfigurierung: Millimar Cockpit Software
    • Produktgruppenname: Millimar
    • Kompatibilität: Mahr-Federal
    • Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
    • Nullsteller: Elektrisch
    • Ziffernschrittwert µm: 0,1
    • Fehlergrenze: ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm
    • Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus
    • Datenübertragungsrate: 4189 Hz
    • Breite (mm): 90 mm
    • Tiefe (mm): 66 mm
    • Höhe (mm): 50 mm
    • Betriebstemperatur bis: 40 °C
    • Stromverbrauch: 32 mA
    • Betriebstemperatur von: 0 °C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb