{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D126 | |
Formbeschreibung | flachkonisch | |
Belegung | komplett | |
Gesamtlänge | 55 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Querschnitt mit Belegung | 6,3×1 mm | |
Belaglänge | 16 mm | |
inkl. Feilenheft | nein | |
Produktart | Nadelfeile |
Artikelnummer | 529420 1K | |
EAN / GTIN | 4007220665879 | |
Herstellernummer | 4007220665879 |