Diamant-Minifeile Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 1

Artikel-Nr.: 529420 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Formbeschreibung flachstumpf
Belegung beidseitig
Gesamtlänge 60 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Querschnitt mit Belegung 5×2 mm
Belaglänge 25 mm
inkl. Feilenheft nein
Produktart Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 529420 1
EAN / GTIN 4007220257029
Herstellernummer 4007220257029

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind gleichmäßig mit Diamantpulver bestreut und galvanisch fixiert. Kürzere, kompaktere Bauform im Vergleich zu Diamant-Nadelfeilen. Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Für präzises Nacharbeiten mit Druckluft-Feilgeräten (Nr. 079708) oder im Handeinsatz (Schnellspannheft Nr. 519700).

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb