• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter FlexxStep 4 Sprossen

Artikel-Nr.: 52524
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52524
EAN / GTIN 4031405525245
Herstellernummer 052524
L-Nummer L90110 702

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech 480 x 655 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger
  • Selbstschließende Sicherheitstüre
  • Großzügige Werkzeugablageschale
  • Zwei Rollen Ø150 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
  • Mit und ohne flexiblem Teleskopaufsatz zum Einstecken erhältlich
  • Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Normen NFP 93-352/353
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Außenbreite: 672 mm
  • Breite inkl. Ausleger: 1640 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformbreite: 480 mm
  • Plattformhöhe: 1020 mm
  • Plattformlänge: 655 mm
  • Rollendurchmesser: 150 mm
  • Schrittlänge: 1150 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb