• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopaufsatz Plattformleiter FlexxStep

Artikel-Nr.: 52520
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Holm / Traverse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 52520
    EAN / GTIN 4031405525207
    Herstellernummer 052520

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Teleskopteil für Plattformleiter FlexxStep
    • Werkzeuglos anbringbar
    • plus 2 Sprossen
    • Plattformhöhe max. plus 0,56 m
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 515 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Länge: 1136 mm
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Sprossen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb