• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Innenfeinmessgerät Zoll/Metric, 1,8-4″, 0,00005″

Artikel-Nr.: 511-521
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
Produktart Innenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-521
EAN / GTIN 4946368387390
Herstellernummer 511-521
L-Nummer L40010 9794

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Digimatic-Bohrlochmessgerät, mit dem Sie digitale Innenmessungen selbst bei maximal 2 m Tiefe mit erstaunlicher Genauigkeit durchführen können. Das ABSOLUTE Digimatic-Bohrlochmessgerät, bietet Ihnen folgende Vorteile: Mit dem Präzisionsbohrlochmessgerät, können Sie den Durchmesser tiefer Bohrungen ohne Genauigkeitsverlust messen. Sie können auf Knopfdruck bis zu 3 Vorwahlwerte (Preset) und obere / untere Toleranzwerte speichern und abrufen. GO / ± NG-Beurteilung kann eingestellt werden. Bis zu max. vier Verlängerungsstangen (250 oder 500 mm) können verwendet werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1.8 - 4
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Wiederholpräzision: 0,002 mm
Anzeige: LCD Ziffernhöhe 7,5mm
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Energieversorgung: 2 Batterien SR-44
Batterielebensdauer: ca. 2000 Stunden

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb