• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, für Bohrlochmessgeräte, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-312B-10
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-312B-10
EAN / GTIN 4946368863115
Herstellernummer 543-312B-10

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile: Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehalten Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) • GO/NG Toleranzbewertung „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden.

Merkmal:

Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Schutzart: IP42
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm, 330° drehbar
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Messkraft: ≤ 1,5 N
Bereich: 0,5″/12,7 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.0001″/0.002 mm
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): ±0,0001″/0,003 mm
Digital/Analog: Digital
Digitaler Schritt: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Spindel-Ø: 9,52 mm
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): Standardmodus: 10 mal/s schneller Modus: 50 mal/s (Stößelgeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb