• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest starr R13 3 Stufen

Artikel-Nr.: 51032
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51032
EAN / GTIN 4031405510326
Herstellernummer 051032
L-Nummer L90110 90

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2600 mm
  • Grundfläche Breite: 750 mm
  • Grundfläche Länge: 880 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 550 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 600 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium-Lochblech
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb