• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlaufbügel für Aluminium Arbeitspodest starr

Artikel-Nr.: 50040
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Handlauf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50040
    EAN / GTIN 4031405500402
    Herstellernummer 050040
    L-Nummer L90110 200

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dem Handlauf wird die Sicherheit beim Arbeitspodest erhöht
    • Für ein umlaufendes Geländer sind zwei Handläufe Art. Nr. 50040 und ein stirnseitiges Geländer Art. Nr. 50046 notwendig
    • Nicht für Bestell-Nr. 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Merkmal:

    • Außenbreite: 590 mm
    • Höhe: 1020 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb