• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 730 Quick Mess-B. 50-440in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm

Artikel-Nr.: 50584005
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
Serie MANOSKOP®
Gesamtlänge L 315 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50584005
EAN / GTIN 4018754268979
Herstellernummer 50584005
L-Nummer L60010 5973

Beschreibung

Beschreibung:

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80)
  • auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65)
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Anzeigeabweichung ±4 %

Merkmal:

  • Gr.: a/5
  • Höhe mm (h): 23 mm
  • Länge mm (L): 315 mm
  • LF: 288 mm
  • Messbereich in·lb: 50-440 in·lb
  • Messbereich N·m: 6-50 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 2 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 10 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 780 g
  • Breite mm (b): 28 mm

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MANOSKOP®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb