• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel-Set Service MANOSKOP Nr. 730QUICK/735/4 4tlg

Artikel-Nr.: 91388078
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 91388078
EAN / GTIN 4018754323296
Herstellernummer 91388078
L-Nummer L60010 7540

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 4-teilig:
  • 2 Drehmomentschlüssel Serie 730QUICK, 8-40 N·m, 40–200 N·m
  • 2 Feinzahn-Einsteckknarren, 3/8″ + 1/2″, 60 Zähne, Arbeitswinkel 6°
Top-Feature der Drehmomentschlüssel:
  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
  • ergonisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • mit Zertifikat
Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Höhe mm (h): 85 mm
  • Länge mm (L): 480 mm
  • Gewicht: 3588 g
  • Breite mm (b): 285 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb