• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagetritt 5 Stufen

Artikel-Nr.: 50175
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50175
EAN / GTIN 4031405501751
Herstellernummer 050175
L-Nummer L90110 53

Beschreibung

Beschreibung:

  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Belastung max. 300 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Grundfläche Breite: 670 mm
  • Grundfläche Länge: 1230 mm
  • Holmhöhe: 59 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 500 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 990 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb