• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm

Artikel-Nr.: 19246
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Leiterschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19246
    EAN / GTIN 4031405192461
    Herstellernummer 019246
    L-Nummer L90110 567

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1 Satz = 4 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 26 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Länge: 59 mm
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Produkttyp: Standard

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb