• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagetritt 4 Stufen

Artikel-Nr.: 50174
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stufentritt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50174
    EAN / GTIN 4031405501744
    Herstellernummer 050174
    L-Nummer L90110 748

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Montagetritt aus Aluminium
    • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
    • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
    • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
    • Rutschfeste Kunststoffschuhe
    • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
    • Stufenabstand 200 mm
    • Belastung max. 300 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2800 mm
    • Grundfläche Breite: 640 mm
    • Grundfläche Länge: 1000 mm
    • Holmhöhe: 59 mm
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 300 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Obere Trittfläche Breite: 500 mm
    • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
    • Podesthöhe: 800 mm
    • Rutschhemmungsklasse: R9
    • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
    • Tritt-Ausführung: Stufen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb