• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest einseitig begehbar Aluminium geriffelt 2 Stufen

Artikel-Nr.: 50050
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Begehbarkeit einseitig
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50050
EAN / GTIN 4031405500501
Herstellernummer 050050
L-Nummer L90110 533

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2500 mm
  • Grundfläche Breite: 540 mm
  • Grundfläche Länge: 530 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 300 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 400 mm
  • Podesthöhe: 500 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb