• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feder-Bremsrollen für Arbeitspodeste mit 2 Stufen

Artikel-Nr.: 50068
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50068
    EAN / GTIN 4031405500686
    Herstellernummer 050068
    L-Nummer L90110 3

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Arbeitspodeste Bestell-Nr. 050050-050067
    • Zur Selbstmontage
    • 1 Satz = 4 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 59 mm
    • Höhe: 184 mm
    • Länge: 90 mm
    • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Rollendurchmesser: 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb