Software-Option Rauheit PRO

Artikel-Nr.: 499252 PRO
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CM1
Produktart Software

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499252 PRO
EAN / GTIN 4062406581343
Herstellernummer 499252 PRO

Beschreibung

Ausführung:

Software-Option zur Messung der Rauheit ab einem Rauheitskennwert von Rz 1 bzw. Ra 0,3. Einfache und intuitive Bedienung. Ermittlung von Rauheit, Welligkeit und Primärprofil. Normgerechtes Auswerten aller Parameter nach ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Automatische Wahl von Grenzwellenlänge des Filters (Cut-off) und Messstrecke nach ISO 4288 und ISO 3274.
  • Auswerteparameter können mit beidseitigen Toleranz- und Eingriffsgrenzen versehen werden.
  • Nachrüstbar für Geräte ab Baujahr 11/2020.
Zusätzlich Auswertung und Darstellung aller Parameter und Graphen nach ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. Auswertebereich kann auf einer beliebig langen Messstrecke individuell verschoben werden (mit gleichzeitiger Neuberechnung aller Parameter).
Profile für die Auswertung erlauben nicht in der Norm definierte (erweiterte) Einstellungen der Grenzwellenlänge der Filter sowie Ändern der Filtertypen.

Sonderzubehör:

Rauheits-Tastspitzen Nr. 499273 und 499275, Raunormal 499580.

Hinweis:

Technische Unterstützung und Schulung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb