Tastspitze konisch ⌀ 1,0 mm, Typ: 2/90

Artikel-Nr.: 499275 2/90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastspitzenradius 2 µm
Winkel Tastspitze 90 Grad
Länge 3 mm
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499275 2/90
EAN / GTIN 4062406587147
Herstellernummer 499275 2/90
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Tastspitzen aus Hartmetall gefertigt mit Diamanteinsatz (Standard: Gr. 2/60)
Tastspitze zur Messung der Rauheit für Konturmessgerät CM1.

Passend für:

Tastspitzenaufnahme Nr. 499260 Gr. 1.

Sonderzubehör:

Taschenwaage Nr. 479446 Gr. 150 zum Einmessen der Tastspitzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb