Miniprozessor / Drucker DP-1 VA DP1VA

Artikel-Nr.: 498701 DP1VA
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Produktart Datendrucker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 498701 DP1VA
    EAN / GTIN 4946368728476
    Herstellernummer 264-505D

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneller, geräuscharmer Datendrucker. Große gut lesbare Schriftzeichen. Zeitgesteuertes Einlesen von Messwerten (Uhrenfunktion). Datenerfassung bis zu 9999 Werte. Thermodruckerpapier mit Langzeitstabilität. Sehr kompakt. Startet mit einem Tastendruck. Betrieb über 6-V-Netzteil, Akku oder Batterien möglich. Datalogger-Funktion mit Zeitstempel. Drucken und Datenübertragung gleichzeitig möglich. Kompatibel zu Messgeräten mit Digimatic 2 Format.
    Druckbare Daten: Messwerte; in Ordnung- / nicht in Ordnung-Werte, Datenanzahl, Min.- / Max.-Wert, Bereich; Mittelwert, Standardabweichung, Anzahl der Ausschussstücke, Prozentsatz der Ausschussstücke, Prozessfähigkeitsindex, Histogramm, Eingriffsgrenzen; Datum und Uhrzeit.

    Verwendung:

    Erfassung, Ausdruck und statistische Auswertung der Messdaten von Kleinmessmitteln mit Digimatic-Schnittstelle.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Rolle Thermopapier, Tragegurt und Netzteil.

    Sonderzubehör:

    Thermopapier Nr. 498710, Fußschalter Nr. 498780. Akku (4 Stück) Nr. 081570 Gr. LR6, Batterien (4 Stück) Nr. 081561
    Gr. LR6.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb