Digitales 2D-Höhenmessgerät Linear Height, Typ: 600FG

Artikel-Nr.: 445395 600FG

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 473,00 € /Stk.
  • 464,00 € /Stk.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie LH-600
Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 600 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 972 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Displaydiagonale 21,3 cm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Wiederholpräzision Ebene 0,4 µm
Geradheit 4 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 5 µm
Verfahrmethode des Messschlitten pneumatisch
Ausführung mit Haltegriff
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Nickel-Metallhydrid
Messkraft 1 N
Messtechnik digital
Gesamthöhe 996 mm
Gewicht 26,1 kg
Produktart Höhenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445395 600FG
EAN / GTIN 4550501366380

Beschreibung

Ausführung:

  • Perfekte Kombination aus Multifunktionalität und höchster Genauigkeit in dieser Geräteklasse.
  • Intuitive Bedienung dank selbsterklärender Menüsteuerung, inklusive 21 Sprachen.
  • 8,4 Zoll Touchscreen mit Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
  • Pneumatischer Antriebsmechanismus.
  • Automatischer Ablauf gelernter Teileprogramme.
  • Hervorragende Visualisierung von GO/±NG-Toleranzvergleichen.
  • Autarker Betrieb durch Akku. Laufzeit ca. 4 Stunden. Zweiter Akku nachrüstbar.
  • DIGIMATIC-Eingang für digitale Messuhren.
  • DIGIMATIC-Ausgang für U-Wave oder Drucker.
  • Messergebnisse über Belegdrucker / Digimatic-Drucker Nr. 498701 ausdrucken oder per drahtloser Kommunikation (USB-Kabel / USB-Stick) an PC übertragen.
Mit Haltegriff für ein besseres Handling des Geräts.

Lieferumfang:

Inklusive Kugeltaster ⌀ 5 mm mit Aufnahme, Kalibrierblock (auch für konische Taster), Netzteil, 1× NiMH-Akku und Abdeckhaube.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb