Schichtdickenmessgerät Universal Leptoskop 2042SET

Artikel-Nr.: 496850 2042SET

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 µm - 20.000 µm
Fehlergrenze für Schichten < 100 µm 1 % / ±1 µm
Fehlergrenze für Schichten 100 bis 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Messprinzip Fe magnetinduktiv
Messprinzip NFe Wirbelstrom
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Datenspeicher 10000 Messwerte
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Batterielebensdauer ca. 90 h
Messtechnik digital
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496850 2042SET
EAN / GTIN 2050001064028

Beschreibung

Ausführung:

Universelles Schichtdickenmessgerät für Fe- und / oder NFe-Material je nach Sonde Nr. 496900, 496910 bzw. 496912.
  • Beliebig auswechselbare Messsonden.
  • Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Ohne Vorkalibrierung sofort messbereit.
  • Umfangreiche Kalibriermöglichkeiten z. B. patentierte Justierung durch eine Schicht unbekannter Dicke.
  • Netz- und Akkubetrieb, Auto-Off.
  • Datenausgang für Thermodrucker.
  • Umfangreiche Statistikfunktionen, großer Datenspeicher.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Transportkoffer, Bedienungsanleitung und Kalibrierprotokoll.
Set inklusive Standardsonde Fe Nr. 496900 Gr. EP, Kontrollkörper, Kalibrierfoliensatz (sechsteilig), PC-Kabel und Software iCom.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb