Schichtdickenmessgerät Universal Leptoskop 2042

Artikel-Nr.: 496850 2042

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 0 µm - 20.000 µm
    Fehlergrenze für Schichten < 100 µm 1 % / ±1 µm
    Fehlergrenze für Schichten 100 bis 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
    Messprinzip Fe magnetinduktiv
    Messprinzip NFe Wirbelstrom
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    Datenspeicher 10000 Messwerte
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
    Batterielebensdauer ca. 90 h
    Messtechnik digital
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Verpackung stabile Box
    Produktart Schichtdickenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 496850 2042
    EAN / GTIN 2050001061546

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universelles Schichtdickenmessgerät für Fe- und / oder NFe-Material je nach Sonde Nr. 496900, 496910 bzw. 496912.
    • Beliebig auswechselbare Messsonden.
    • Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung.
    • Ohne Vorkalibrierung sofort messbereit.
    • Umfangreiche Kalibriermöglichkeiten z. B. patentierte Justierung durch eine Schicht unbekannter Dicke.
    • Netz- und Akkubetrieb, Auto-Off.
    • Datenausgang für Thermodrucker.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Transportkoffer, Bedienungsanleitung und Kalibrierprotokoll.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb